※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY80TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
70
80
75
100
120
125
150
180
200
250
215
300
350
400
500
570
600
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(-) ロッド先端ナットなし
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37217355
品番
CHDSGFY80TF-75A-B
参考基準価格(税別)
¥88,440
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード