曜日別特売
CHDSGFY80TF-200A-B CH Series(CHDSGFY80TF) SMC 37217425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY80TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37217425品番CHDSGFY80TF-200A-B
参考基準価格(税別)¥98,560販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする