CHDSGFY80TF-300A-B-M9P CH Series(CHDSGFY80TF) SMC 37217468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY80TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付
内容量1個注文コード37217468品番CHDSGFY80TF-300A-B-M9P
参考基準価格(税別)¥110,390販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする