※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
300
380
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
(-) ナットなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37217906
品番
CHDSGFZ40-100A-B-M9B
参考基準価格(税別)
¥44,620
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード