※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
200
250
300
270
320
325
クッション
(N) クッションなし
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37217942
品番
CHDSGFZ40TF-150N-B
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード