※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ50TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
160
100
150
200
160
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
(-) ロッド先端ナットなし
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218177
品番
CHDSGFZ50TF-160-B-Z73L
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード