※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
45
75
60
100
110
150
275
280
クッション
(H) ヘッド側クッション付
(-) 両側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218247
品番
CHDSGFZ63-150AH-B-Z73L
参考基準価格(税別)
¥68,810
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード