※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
275
45
75
60
100
110
150
275
280
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218265
品番
CHDSGFZ63-275-B
参考基準価格(税別)
¥76,120
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
275
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード