※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGLA100TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
50
80
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218448
品番
CHDSGLA100TF-25A
参考基準価格(税別)
¥114,680
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード