※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGLA100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
100
60
150
125
200
250
クッション
(H) ヘッド側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
(A) ロッド先端ナット付
(A) ナット付
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218484
品番
CHDSGLA100TN-50AH-J59WL
参考基準価格(税別)
¥118,910
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
J59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード