CHDSGLA32-280-A-M9BA CH Series(CHDSGLA32) SMC 37218782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGLA32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード37218782品番CHDSGLA32-280-A-M9BA
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)280チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする