CHDSGLA32-730A-M9BZ CH Series(CHDSGLA32) SMC 37218843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGLA32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)730磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード37218843品番CHDSGLA32-730A-M9BZ
参考基準価格(税別)¥62,150販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)730チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする