※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGLA40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
75
100
80
150
125
118
200
400
550
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37219227
品番
CHDSGLA40TF-100A
参考基準価格(税別)
¥40,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード