CHDSGLA40TN-25A-M9BWL CH Series(CHDSGLA40TN) SMC 37219324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGLA40TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション(-) 両側クッション付注文コード37219324品番CHDSGLA40TN-25A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする