※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGLA63TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
800
75
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37219823
品番
CHDSGLA63TF-800N-A
参考基準価格(税別)
¥112,860
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
800
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(N) クッションなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード