CHDSGLA80-245-Z73L CH Series(CHDSGLA80) SMC 37219945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGLA80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)245
内容量1個注文コード37219945品番CHDSGLA80-245-Z73L
参考基準価格(税別)¥105,880販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ストローク(mm)245チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする