※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGTA40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
800
250
800
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(-) ロッド先端ナットなし
(A) ナット付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220347
品番
CHDSGTA40TF-800A-B
参考基準価格(税別)
¥64,040
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
800
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード