CHDSGTC32-150A CH Series(CHDSGTC32) SMC 37220532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGTC32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37220532品番CHDSGTC32-150A
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする