CHDSGTC63-275 CH Series(CHDSGTC63) SMC 37220663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGTC63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)275
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37220663品番CHDSGTC63-275
参考基準価格(税別)¥79,860販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク(mm)275チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする