CHKDB25-15M-XC61W CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25) SMC 37220758

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード37220758品番CHKDB25-15M-XC61W
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(M) おねじシリンダ取付形式(W) 両側タップ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする