曜日別特売
CHKDB32TN-10 CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB32TN) SMC 37220828

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード37220828品番CHKDB32TN-10
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする