※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
10
25
45
100
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37221038
品番
CHKDB80-25-XC61
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ取付形式
(-) 通しボルト
CADデータダウンロード