※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
10
25
45
100
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37221047
品番
CHKDB80-45M
参考基準価格(税別)
¥28,710
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード