※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
5
15
20
30
50
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37221126
品番
CHKDL20-15
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード