※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB100TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37221634
品番
CHKGB100TN-50
参考基準価格(税別)
¥57,480
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード