CHKGB63TN-20M CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63TN) SMC 37222002

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード37222002品番CHKGB63TN-20M
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする