CHKGLD80-30 CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD80) SMC 37222605

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37222605品番CHKGLD80-30
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする