CHSDB50-200AH CH Series(CHSDB50) SMC 37229623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDB50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200磁石内蔵有無(-) 磁石なしクッション(H) ヘッド側クッション付注文コード37229623品番CHSDB50-200AH
参考基準価格(税別)¥41,930販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(H) ヘッド側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする