※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDB63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
50
150
190
205
270
300
350
780
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37229842
品番
CHSDB63-300
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード