CHSDCB100-510 CH Series(CHSDCB100) SMC 37230034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDCB100)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク(mm)510
内容量1個注文コード37230034品番CHSDCB100-510
参考基準価格(税別)¥156,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)510チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする