※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDCB50TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
110
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37230217
品番
CHSDCB50TF-50A-A
参考基準価格(税別)
¥37,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード