※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDCB80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
220
250
350
360
450
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37230348
品番
CHSDCB80-50A
参考基準価格(税別)
¥65,120
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード