※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDFY40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
120
50
100
60
115
120
200
230
530
640
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37230506
品番
CHSDFY40-120-B
参考基準価格(税別)
¥35,310
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード