※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDFY40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
550
60
70
80
120
230
265
370
400
500
550
600
800
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37230655
品番
CHSDFY40TF-550-B
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
550
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード