※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDFY50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37230786
品番
CHSDFY50-150A-B
参考基準価格(税別)
¥40,830
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無・クッション
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード