※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSDLA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
25
100
75
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37231434
品番
CHSDLA40-300A
参考基準価格(税別)
¥39,840
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード