CHSDLA50-500 CH Series(CHSDLA50) SMC 37231538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDLA50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード37231538品番CHSDLA50-500
参考基準価格(税別)¥54,070販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)50ロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする