CHSDLA63TN-200N CH Series(CHSDLA63TN) SMC 37231662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDLA63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37231662品番CHSDLA63TN-200N
参考基準価格(税別)¥52,860販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)63クッション(N) クッションなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする