※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGB100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
30
50
75
165
200
460
500
552
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37231802
品番
CHSGB100-50A-A
参考基準価格(税別)
¥100,320
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード