※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGB50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
50
80
60
150
190
175
200
250
400
380
600
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(A) ナット付
(-) ナットなし
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37232283
品番
CHSGB50-600A
参考基準価格(税別)
¥66,950
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード