※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCA100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
400
570
552
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37232597
品番
CHSGCA100-400A
参考基準価格(税別)
¥166,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード