※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCA100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
570
400
570
552
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37232606
品番
CHSGCA100-570
参考基準価格(税別)
¥195,250
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
570
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード