CHSGCA32-201A CH Series(CHSGCA32) SMC 37232782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGCA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)201
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37232782品番CHSGCA32-201A
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ストローク(mm)201チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする