CHSGCA40-406H CH Series(CHSGCA40) SMC 37232852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGCA40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)406
内容量1個注文コード37232852品番CHSGCA40-406H
参考基準価格(税別)¥50,990販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)406チューブ内径(Φmm)40クッション(H) ヘッド側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする