※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCA50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
30
100
125
200
175
350
380
600
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37232992
品番
CHSGCA50-350
参考基準価格(税別)
¥58,250
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード