※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCA63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
510
100
240
500
510
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233132
品番
CHSGCA63-510
参考基準価格(税別)
¥96,640
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
510
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード