※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCA63TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
350
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233157
品番
CHSGCA63TF-500
参考基準価格(税別)
¥89,380
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード