※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGCB40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
800
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233272
品番
CHSGCB40TF-100
参考基準価格(税別)
¥38,830
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
CADデータダウンロード