※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
165
25
100
75
165
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233482
品番
CHSGFY100-165-B
参考基準価格(税別)
¥124,850
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
165
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード