※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY100TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
155
100
155
300
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233516
品番
CHSGFY100TF-155N-B
参考基準価格(税別)
¥124,850
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
155
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(N) クッションなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード